Non retournable

Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XB5- Voyant présence 3 phase LED rouge vert jaune-400VAC - XB5EV57K4W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XB5- Voyant présence 3 phase LED rouge vert jaune-400VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux - 3

  • couleur de la lentille - autre

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 0...400 V

  • type de tension - AC

  • diamètre de trou - 31 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487407782

Réf. Sonepar

01887740778

Réf. Fournisseur

XB5EV57K4W

Marque

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux:

3

couleur de la lentille:

autre

tension de fonctionnement nominale Ue:

0...400 V

type de tension:

AC

diamètre de trou:

31 mm

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la lentille:

plat

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

Réemploi - Harmony XB5 - voyant de présence 3 phases - LED - rouge vert jaune - 400VAC - H65,5mmxL36mmxP77mm - diam. de fixation : 30mm - collerette : plastique - embase de fixation : plastique - source lum. : LED protégée - IP67, IP20

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cet indicateur de présence de courant triphasé convient parfaitement pour indiquer de façon fiable la présence de courant avec une simple découpe de 22 m de diamètre dans un tableau. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP67.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric