Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XVB - balise complète- flash 5J - orange - 24Vca/cc IP65 - XVBL6B5W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XVB - balise complète- flash 5J - orange - 24Vca/cc IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487407881

Réf. Sonepar

01887740788

Réf. Fournisseur

XVBL6B5W

Marque

Schneider Electric

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP66

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

autre

Degré de protection (NEMA):

4X

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

5 J

avec contact:

Oui

source lumineuse:

xénon

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible selon EN 54-23:

Oui

volume de couverture:

1.5 m³

Réemploi - Harmony XVB -balise complète -flash 5J-orange-24Vca/cc-IP65-IP66-H232mmxL70mmxP70mm(hors tout CAO) -balise et colonne de signalisation: unité de base directement ou fixation tube -unité lumineuse -lampe : tube décharge flash

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette balise lumineuse à flash orange de la gamme Harmony XVBL est un élément de signalisation optique utilisé pour signaler sur 360° et à distance les différents états ou séquences d’une machine ou d’une installation. C'est un accessoire à relier au socle d'une colonne lumineuse. Il est alimenté en 24Vca/cc et a un diamètre de montage de 70 mm. Sa DEL intégrée offre une lumière fixe permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Ce produit est destiné au lieu de production ayant les contraintes suivantes : vaste surface, forte pollution sonore et visuelle, besoin d'intervention rapide sur le process de fabrication. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection allant de IP65 à IP66. C'est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les balises XVBL sont composés d'une embase avec bornier de raccordement amovible et d'une entrée de câble axiale ou latérale. Un élément lumineux de couleur orange. La balise de signalisation forme un ensemble complet avec un seul élément lumineux de signalisation : “flash” (avec tube à décharge).

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony XVBL répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/CEI 60947-5-1, CCC, CSA C22-2 No 14, GOST, UL 508.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des colonnes XVBL installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Simplicité d'installation et d'utilisation
  • Large choix de coloris des balises
  • Compatibilité directe avec les sorties d'automates
  • Compact : elle convient parfaitement au milieu industriel

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric