🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XVB- modul sonore buzzer continu/disc-75.90dB-120.230Vca - XVBC9MW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XVB- modul sonore buzzer continu/disc-75.90dB-120.230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - tonalité continue/tonalité intermittente

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 120...230 V

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 120...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487407973

Réf. Sonepar

01887740797

Réf. Fournisseur

XVBC9MW

Marque

Schneider Electric

fonction:

tonalité continue/tonalité intermittente

diamètre externe:

70 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

120...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

120...230 V

type de tension:

AC

son ajustable:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

4X

volume:

90 dB

Réemploi - Harmony XVBC - élément sonore - buzzer continu/discon. - 75..90dB - 120..230Vca - H63mm(hors tout CAO)xL70mm(hors tout CAO)xP70mm(hors tout CAO) - diam. de fixation : 70mm - montage du client, jusqu'à 5 unités, IP65, IP66

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le buzzer XVBC9M est un élément de signalisation sonore continu ou intermittent intégré à une colonne et utilisé pour signaler sur 360° et à distance les différents états ou séquences d’une machine ou d’une installation. Ces colonnes sont idéales pour signaler aux opérateurs : marche, arrêt machine, manque de matière, appel de personnel, signalisation de défauts, etc. Elles sont conçues pour capter l'attention des opérateurs en toutes circonstances. Ce produit est destiné au lieu de production ayant les contraintes suivantes : vaste surface, forte pollution sonore et visuelle, besoin d'intervention rapide sur le process de fabrication. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection allant de IP65 à IP66. C'est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le buzzer est un élément de la colonne de signalisation composé de un à cinq éléments lumineux ou sonores maximum + un "flash". Elle est livrée non assemblée (assemblage par vos soins). Les colonnes XVBC sont composées d'une embase avec bornier de raccordement amovible et entrée de câble axiale ou latérale.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony XVBC répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/CEI 60947-5-1, CCC, CSA C22-2 No 14, GOST, UL 508.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des colonnes XVBC installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Simplicité d'installation et d'utilisation
  • Large choix de coloris des balises
  • Compatibilité directe avec les sorties d'automates
  • Compact : elle convient parfaitement au milieu industriel

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric