Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - fixe - 24VDC - bleu - XVUC26W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - fixe - 24VDC - bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière continue

  • couleur - bleu

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487408130

Réf. Sonepar

01887740813

Réf. Fournisseur

XVUC26W

Marque

Schneider Electric

fonction:

lumière continue

couleur:

bleu

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

60 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'énergie:

1.2 W

Réemploi - Harmony XVU -élément lumineux Ø60 -DEL - fixe -24VDC - bleu - longueur : 50mm- diam. de fix. : 60mm- montage client jusqu'à 5 unités- jusqu'à 4 éléments sonores - appli. : automobile- machine d'emballage-machines outils-IP65

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cette unité lumineuse bleue est un accessoire pouvant être relié au socle afin de créer une colonne de signalisation complète. Il est alimenté en 24V CA/CC et a un diamètre de montage de 60 mm. Sa DEL intégrée offre une lumière constante, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention, l'emballage, les stations d'assemblage, les convoyeurs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65. C'est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.



Quelques mots du fabricant :

  • 6 couleurs + DEL multicolore avec 4 motifs lumineux : fixe, clignotant, clignotant et tournant
  • 4 styles de montage : montage flexible, mural, à poteau ou direct
  • Sondeurs programmables configurables via la carte sd
  • Conception modulaire prenant en charge la personnalisation jusqu'à 5 unités lumineuses
  • Installation simplifiée, maintenance aisée et connexion directe au PLC

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric