Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Interrupteur-sectionneur photovoltaïque C60NA-DC 1000 VDC 50A 2P - A9N61690W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Interrupteur-sectionneur photovoltaïque C60NA-DC 1000 VDC 50A 2P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487325413

Réf. Sonepar

01887732541

Réf. Fournisseur

A9N61690W

Marque

Schneider Electric

fonction de commutation:

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

2

type de tension:

DC

tension assignée (Ue):

800 V

tension assignée min.:

300 V

pouvoir de coupure nominal:

1 kA

résistance de court-circuit (Icw):

0.6 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

noir

largeur en nombre de modules:

4

profondeur d'encastrement:

77.4 mm

indice de protection (IP):

IP40

impression/marquage:

autre

Réemploi - C60 - Interrupteur sectionneur photovoltaïque C60NA-DC 1000 VDC 50 A 2P - chute de tension : 100mV 5,02mOhm 2W 20A, 151 mV 5,02mOhm 4,53W 30A, 201mV 5,02mOhm 8,04W 40A, 251mV 5,02mOhm 12,55W 60A - catégorie d'emploi : DC-21B

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric