Schneider Electric - Reconditionné - Interrupteur sectionneur photovoltaïque SW60-DC 1000 VDC 50 A 2P - A9N61699W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487325420
Réf. Sonepar
01887732542
Réf. Fournisseur
A9N61699W
Marque
Schneider Electric
fonction de commutation:
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
nombre de pôles:
2
type de tension:
DC
tension assignée (Ue):
1000 V
tension assignée min.:
1000 V
pouvoir de coupure nominal:
1 kA
résistance de court-circuit (Icw):
0.6 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
noir
largeur en nombre de modules:
4
profondeur d'encastrement:
77.4 mm
indice de protection (IP):
IP20
impression/marquage:
autre
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


