En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Reconditionné - Modulo - boîte carrée à sceller - 1 poste - profondeur 40mm - ALB71301W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Modulo - boîte carrée à sceller - 1 poste - profondeur 40mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - carré

  • modèle - unique

  • profondeur - 40...40 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487329527

Réf. Sonepar

01887732952

Réf. Fournisseur

ALB71301W

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

forme:

carré

modèle:

unique

profondeur:

40...40 mm

matériau:

plastique

couleur:

bleu

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

garnissage:

sans

pour le nombre d'inserts d'appareil:

1

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

20...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

8

sans halogène:

Non

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

nombre de pôles de la borne:

2

borne, position fixe:

Oui

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

avec cloison:

Non

Réemploi - Modulo - boîte pour montage d'appareil encastré - 1 poste - bleu RAL 5015 - avec vis et griffes | 2 entrées Ø 20mm | 2 entrées Ø25mm | 4 entrées Ø20 à 25mm - prof. 40mm - PS (polystyrène)

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Les boîtes à sceller Modulo de Schneider Electric s'assemblent entre elles pour former des configurations doubles ou triples en toute simplicité et similaires à un jeu de construction De forme carrée, cette boîte à encastrer dispose d'une profondeur de 40mm Sa fonction de boîte de jonction permet le raccordement d'appareils Très simple d'installation, cette boîte carrée se fixe facilement (à sceller) Ce boitier d'appareil de couleur bleue RAL 5015 s'encastre, permettant les entrées de câbles suivantes - 2 entrées défonçables de 20 mm de diamètre,- 2 entrées défonçables de 25 mm de diamètre,- 4 entrées défonçables de 20 et 25 mm de diamètre Cette boîte d'encastrement est dédiée à l'encastrement des appareillages en maçonnerie et s'associe à d'autres Elle s'adapte aux gammes d'appareillages de Schneider Electric



Quelques mots du fabricant :

  • Boîtier d'appareil à poste unique
  • Principalement destiné à être utilisé dans des parois extérieures creuses
  • La gamme économique de boîtiers encastrés pour murs en briques
  • Le connecteur intégré permet une installation rapide

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric