En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Reconditionné - Multi9 C60BP - disj - 2P - courbe C - 2A - 10kA -480Y/277V-UL489 - M9F42202W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Multi9 C60BP - disj - 2P - courbe C - 2A - 10kA -480Y/277V-UL489

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487331476

Réf. Sonepar

01887733147

Réf. Fournisseur

M9F42202W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

48 mm

tension assignée (Ue):

277 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

20 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

10 kA

fréquence:

50...60 Hz

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

4

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-30...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

1.7 W

Réemploi - Ce disjoncteur Multi 9 C60BP de calibre 2A 2 Poles Courbe C a des bornes de raccordement à cables conforme à l'UL489, à l'IEC 60947-2 ainsi qu'a la norme CCC. Il a un pouvoir de Coupure de 10kA en 480Y/277VAC.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce produit protège contre les courts-circuits, les fuites à la terre et les surcharges. Il a été conçu pour offrir une protection renforcée en prévenant, protégeant les personnes et les équipements contre les menaces électriques. Ce produit est dédié aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) et aux fabricants de panneaux de commande. Il s'agit d'un disjoncteur à 2 pôles protégés, le courant nominal est de 2 A et la courbe de déclenchement C. Le pouvoir nominal de coupure de court-circuit peut atteindre 10 kA à 415 V CA selon la norme EN/CEI 60947-2. Il dispose d'un degré de protection IP20 (conformément à la norme CEI/EN 60529) sur ses bornes. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 10000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6 kV. Le degré de pollution est de 3. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 80 °C. La tension de fonctionnement Ue est de 240 V CA. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. La couleur du produit est gris clair (RAL7035). La tension d’isolement nominale Ui est de 500 V CA. Sa largeur est de 4 espacements de 9 mm. La température de fonctionnement est comprise entre -30 °C et 70 °C.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric