Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Multi9 ID - interrupteur différentiel 4P 125A - classe B - 500mA - 16766W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Multi9 ID - interrupteur différentiel 4P 125A - classe B - 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.5 A

  • type de courant différentiel - B

  • largeur en nombre de modules - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487318590

Réf. Sonepar

01887731859

Réf. Fournisseur

16766W

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.5 A

type de courant différentiel:

B

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

tenue au courant de choc:

3 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

50/60 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...40 °C

section de raccordement cable souple:

1.5...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...50 mm²

antidéflagration:

Non

Réemploi - Multi9 ID - interrupteur différentiel - 4P - courant assigné d'emploi 125A - Type de réseau CA - Classe de protection différentielle type B - Sensibilité du différentiel 500mA

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric