Schneider Electric - Reconditionné -Multifix air-boîte étanche 2postes entraxe 71mm-dia 67mm-pro 40mm - IMT35000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 67 mm
modèle - double
profondeur - 40...40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487330646
Réf. Sonepar
01887733064
Réf. Fournisseur
IMT35000W
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
67 mm
modèle:
double
profondeur:
40...40 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
215 mm
largeur:
71 mm
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...25 mm
verrouillage de tube:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
4
sans halogène:
Oui
plombable:
Non
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui
nombre de pôles de la borne:
0
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
avec cloison:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
La boîte d'encastrement Multifix Air 2 postes s'installe dans les cloisons creuses par vis et par griffes, permettant ainsi de fixer vos appareillages muraux. Etanche à l'air, cette boîte d'encastrement dispose d'un entraxe de 71 mm, d'un diamètre de 67mm et d'une profondeur de 40 mm. La boîte IMT35000 diminue de 95% les fuites d'air en comparaison aux boîtes classiques.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Livrée avec des vis longues à empreinte Phillips, la boîte IMT35000 de couleur blanc polaire est ainsi complète et prête à l'emploi. Rapide d'installation, elle facilite ainsi la qualité et le confort de pose. La boîte d'encastrement étanche à l'air IMT35000 est dotée d'un système anti-rotation et de 6 entrées de câble prédécoupées avec des membranes souples.
Quels sont les avantages à l'installation ?
IMT35000 est un produit fiable et facile d'installation. Cette boîte 2 postes peut se poser à la verticale comme à l'horizontale. Elle est solide, ne se fissure pas et son système anti-rotation permet de la stabiliser sur tous types de cloisons creuses. Ses membranes souples viennent parfaitement épouser la forme de la gaine ou du câble qui les perfore.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Cette boîte d'encastrement est conforme à la RT2012, la RE2020 ainsi qu'à la norme européenne EN60670-1. Sans halogènes, elle dispose d'un ratio de recyclabilité potentielle évalué à 79%. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
La gamme innovante Multifix Air est compatible avec toutes les gammes d'appareillages, notamment Odace et Ovalis de Schneider Electric. Nos capuchons clipsables IMT35036, IMT35037 et IMT35038, forment un excellent barrage contre la condensation pour les gaines électriques au sein de la boîte.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de fixer les appareils électriques au mur
- Facilité de pose, par vis et par griffes
- Robuste (IP40), solide et avec tenue au feu
- Stable grâce à un système anti-rotation et des griffes en métal
- Une installation sans échange d'air grâce à ses membranes souples
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


