Non retournable

Schneider Electric - Reconditionné - Multifix, boite de dérivation multi-supports 175x175x45mm - ENN12817W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Multifix, boite de dérivation multi-supports 175x175x45mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - carré

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 43 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487329756

Réf. Sonepar

01887732975

Réf. Fournisseur

ENN12817W

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

forme:

carré

diamètre:

67 mm

modèle:

unique

profondeur intérieure:

43 mm

profondeur:

45...45 mm

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

175 mm

largeur:

175 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

1

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

20/25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

0

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

1

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

autre

avec cloison:

Non

Réemploi - Multifix Plus - Boîte de dérivation multi-supports - 179 x 179 x 45 mm - bleu RAL 5015 - Livrée avec couvercle - IP20 - PS (polystyrène)

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Cette boîte de dérivation multisupport Multifix Schneider Electric permet de relier en toute fiabilité les câbles électriques aux appareils que vous utilisez Sûre et robuste, cette boîte de jonction correspond aux standards de qualité les plus exigeants En effet, en toute sureté, elle centralise les départs vers les différents appareils électriques Ce boitier électrique encastrable offre la possibilité d'établir vos connexions avec des connecteurs de fils ou des borniers Cette boîte de distribution est adaptée à tous les supports Elle mesure 175x175x45 mm De couleur bleue RAL 5015, elle est fournie avec un couvercle de protection blanc Très simple d'installation, ce boitier électrique vous promet une mise en place optimale, sans obligation de transférer les câbles jusqu'au tableau électrique

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric