Schneider Electric - Reconditionné - Multifix-boîte d'encast. -Ø 67mm-prof 50mm -2postes entraxe 71mm - IMT35925W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Multifix-boîte d'encast. -Ø 67mm-prof 50mm -2postes entraxe 71mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - ovale

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - double

  • profondeur intérieure - 48 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487330790

Réf. Sonepar

01887733079

Réf. Fournisseur

IMT35925W

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

forme:

ovale

diamètre:

67 mm

modèle:

double

profondeur intérieure:

48 mm

profondeur:

50...50 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

autre

longueur:

134 mm

largeur:

67 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

2

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

20 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

8

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

1

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Oui

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

avec cloison:

Non

Réemploi - Multifix - boîte ou pot d'encastrement - diamètre 67 mm - profondeur 50 mm - 2 postes entraxe 71 mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La boîte d'encastrement Multifix 2 postes est destinée à fixer votre appareillage dans les cloisons creuses. Elle s'installe dans les cloisons creuses par vis et par griffes et peut être posée à l'horizontale comme à la verticale. La boîte d'encastrement IMT35925 est de 50 mm de profondeur, 67 mm de diamètre et est de couleur blanc polaire.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Livrée sans couvercle avec 1 cloison amovible de séparation courant fort / courant faible cette boîte d'encastrement est pourvue de 2 entrées défonçables de 16mm de diamètre et de 4 autres entrées de 20 mm. Cette boîte à encastrer est également fonctionnelle grâce à son système anti-rotation et à son accroche parfaite dans la cloison (4 crans).

Quels sont les avantages à l'installation ?

Avec un indice de protection IP20, la boîte d'encastrement Multifix 2 postes est robuste et résistante aux chocs. Son système anti-rotation et ses griffes en métal permettent de la stabiliser sur tous types de cloisons creuses. Ces derniers assurent ainsi une promesse de fixation durable dans le temps. L'installation est flexible et simplifiée pour les boîtes multipostes grâce aux séparateurs. Ces dernières peuvent être installées à la verticale comme à l'horizontale. Leurs bords sont arrondis afin d’assurer une pénétration fluide au moment de la pose.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

En fin de vie, les produits Multifix peuvent être soit démontés, soit broyés pour faciliter la récupération des différents matériaux constitutifs. Les boîtiers sont recyclables.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

La gamme d'appareillage Multifix est compatible avec toutes gammes d'appareillages, notamment Unica de Schneider Electric. Le gabarit de marquage et niveau IMT35043 permet un traçage aisé, facilitant la pose des boîtiers double, triple et quadruple. Nos conduits flexibles sans halogènes noirs (Mureva flex) sont aussi parfaitement adaptés à la boîte.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de fixer les appareils électriques au mur
  • Facilité de pose, par vis et par griffes
  • Robuste (IP20), solide et avec tenue au feu
  • Stable grâce à un système anti-rotation et des griffes en métal
  • Un design ergonomique et durable

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric