Schneider Electric - Reconditionné - Multifix - boîte d'encastrement - Ø 67mm - prof 40mm - 1 poste - IMT35914W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
forme - ovale
diamètre - 67 mm
modèle - unique
profondeur intérieure - 38 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487330752
Réf. Sonepar
01887733075
Réf. Fournisseur
IMT35914W
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
forme:
ovale
diamètre:
67 mm
modèle:
unique
profondeur intérieure:
38 mm
profondeur:
40...40 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
autre
longueur:
67 mm
largeur:
67 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
20 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...25 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
4
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
1
finition du couvercle:
sans
couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Oui
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
avec cloison:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
La boîte d'encastrement Multifix 1 poste permet de fixer vos appareillages muraux. Elle s'installe dans les cloisons creuses par vis et par griffes. La boîte IMT35914 dispose de 40 mm de profondeur d'un diamètre de 67 mm et est de couleur blanc polaire.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Livrées en lot de 50, les boîtes d'encastrement IMT35914 sont fournies avec 2 vis métalliques. Ces boîtes sont livrées sans couvercle et sont dotées de griffes métalliques assurant une accroche ferme à la cloison. La boîte d'encastrement IMT35914 est pourvue de 2 entrées défonçables de diamètre 16 mm et de 2 autres entrées de diamètre 20 mm. Elle est également dotée d'un système anti-rotation.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Avec un indice de protection IP20, la boîte d'encastrement Multifix 1 poste est robuste et résistante aux chocs. Son système anti-rotation et ses griffes en métal permettent de la stabiliser sur tous types de cloisons creuses. Ces derniers assurent ainsi une promesse de fixation durable dans le temps. Ses bords sont arrondis afin d’assurer une pénétration fluide au moment de la pose. Un ajustement parfait au mur est assuré grâce aux pictogrammes se situant à l’arrière de la boîte. Cette boîte permet un gain de temps considérable lors de l'installation et limite tout risque de fissure.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
En fin de vie, les produits Multifix peuvent être soit démontés, soit broyés pour faciliter la récupération des différents matériaux constitutifs. Le boîtier est recyclable. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
La gamme d'appareillage Multifix est compatible avec les gammes d'appareillages de plusieurs marques notamment Schneider Electric à travers Unica. Nos capuchons clipsables IMT350(36-37-38) forment un excellent barrage contre la condensation pour les gaines électriques au sein de la boîte. Nos conduits flexibles sans halogènes noirs Mureva flex sont aussi parfaitement adaptés.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de fixer les appareils électriques au mur
- Facilité de pose, par vis et par griffes
- Robuste (IP20), solide et avec tenue au feu
- Stable grâce à un système anti-rotation et des griffes en métal
- Un design ergonomique et durable
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


