En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Reconditionné - Multifix - boîte d'encastrement - Ø 67mm - prof 50mm - 1 poste - IMT35915W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Multifix - boîte d'encastrement - Ø 67mm - prof 50mm - 1 poste

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - ovale

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 48 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487330776

Réf. Sonepar

01887733077

Réf. Fournisseur

IMT35915W

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

forme:

ovale

diamètre:

67 mm

modèle:

unique

profondeur intérieure:

48 mm

profondeur:

50...50 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

autre

longueur:

67 mm

largeur:

67 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

1

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

20 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

4

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

1

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Oui

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

avec cloison:

Non

Réemploi - Multifix - boîte ou pot d'encastrement - diamètre 67 mm - profondeur 50 mm - 1 poste

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La boîte d'encastrement Multifix 1 poste permet de fixer vos appareillages muraux. Elle s'installe dans les cloisons creuses par vis et par griffes. La boîte IMT35915 est de 50 mm de profondeur, 67 mm de diamètre et est de couleur blanc polaire.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La boîte d'encastrement IMT35915 est fournie avec 2 vis métalliques. Cette boîte est livrée sans couvercle et est dotée de griffes métalliques assurant une accroche ferme à la cloison. La boîte d'encastrement IMT35915 est pourvue de 2 entrées défonçables de diamètre 16 mm et de 2 autres entrées de diamètre 20 mm. Elle est également dotée d'un système anti-rotation.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Avec un indice de protection IP20, la boîte d'encastrement Multifix 1 poste est robuste et résistante aux chocs. Son système anti-rotation et ses griffes en métal permettent de la stabiliser sur tous types de cloisons creuses. Ces derniers assurent ainsi une promesse de fixation durable dans le temps. Ses bords sont arrondis afin d’assurer une pénétration fluide au moment de la pose. Un ajustement parfait au mur est assuré grâce aux pictogrammes se situant à l’arrière de la boîte. Cette boîte permet un gain de temps considérable lors de l'installation et limite tout risque de fissure.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

En fin de vie, les produits Multifix peuvent être soit démontés, soit broyés pour faciliter la récupération des différents matériaux constitutifs. Le boîtier est recyclable.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

La gamme d'appareillage Multifix est compatible avec les gammes d'appareillages de plusieurs marques notamment Schneider Electric à travers Unica. Nos capuchons clipsables IMT350(36-37-38) forment un excellent barrage contre la condensation pour les gaines électriques au sein de la boîte. Nos conduits flexibles sans halogènes noirs Mureva flex sont aussi parfaitement adaptés.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de fixer les appareils électriques au mur
  • Facilité de pose, par vis et par griffes
  • Robuste (IP20), solide et avec tenue au feu
  • Stable grâce à un système anti-rotation et des griffes en métal
  • Un design ergonomique et durable

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric