Schneider Electric - Reconditionné - Multifix- lot de 240 btes IMT35032 Ø67mm prof.47mm +1scie cloche - IMT35231W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 71 mm
modèle - unique
profondeur - 47...47 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487330745
Réf. Sonepar
01887733074
Réf. Fournisseur
IMT35231W
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
71 mm
modèle:
unique
profondeur:
47...47 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
autre
longueur:
71 mm
largeur:
71 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
20 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...25 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Non
nombre d'entrées:
4
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
avec cloison:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Les boîtes d'encastrement Multifix Air 1 poste s'installent dans les cloisons creuses par vis et par griffes, permettant ainsi de fixer vos appareillages muraux. Etanches à l'air, ces boîtes d'encastrement disposent d'un diamètre de 67 mm et d'une profondeur de 47 mm. Les boîtes IMT35032 diminue de 95% les fuites d'air en comparaison aux boîtes classiques.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Livrée avec des vis longues à empreinte Phillips, la boîtes IMT35231 de couleur blanc polaire est ainsi complète et prête à l'emploi. Rapide d'installation, elle facilite ainsi la qualité et le confort de pose. Le lot est livré avec 1 scie cloche. Les boîtes d'encastrement étanches à l'air IMT35032 sont dotées d'un système anti-rotation et de 4 entrées de câble prédécoupées avec des membranes souples.
Quels sont les avantages à l'installation ?
IMT35032 sont des produits fiables et facile d'installation. Ces boîtes 1 poste peuvent se poser à la verticale comme à l'horizontale. Elles sont solides, ne se fissurent pas et leur système anti-rotation permet de les stabiliser sur tous types de cloisons creuses. Leurs membranes souples viennent parfaitement épouser la forme de la gaine ou du câble qui les perfore.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ces boîtes d'encastrement sont conformes à la RT2012, la RE2020 ainsi qu'à la norme européenne EN60670-1. Sans halogènes, elles disposent d'un ratio de recyclabilité potentielle évalué à 79%. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ?
La gamme innovante Multifix Air est compatible avec toutes les gammes d'appareillages, notamment Odace et Ovalis de Schneider Electric. Nos capuchons clipsables IMT35036, IMT35037 et IMT35038, forment un excellent barrage contre la condensation pour les gaines électriques au sein de la boîte.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de fixer les appareils électriques au mur
- Facilité de pose, par vis et par griffes
- Robuste (IP40), solide et avec tenue au feu
- Stable grâce à un système anti-rotation et des griffes en métal
- Une installation sans échange d'air grâce à ses membranes souples
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


