Schneider Electric - Reconditionné - Multifix-lot de 300btes d'encast. +scie clo-1poste -Ø67mm-P40mm - IMT35914PW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Multifix-lot de 300btes d'encast. +scie clo-1poste -Ø67mm-P40mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - ovale

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 38 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487330769

Réf. Sonepar

01887733076

Réf. Fournisseur

IMT35914PW

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

forme:

ovale

diamètre:

67 mm

modèle:

unique

profondeur intérieure:

38 mm

profondeur:

40...40 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

prise d'appareil

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

autre

longueur:

67 mm

largeur:

67 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

1

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

16/20 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

4

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

1

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Oui

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

avec cloison:

Non

Réemploi - Multifix - lot de 300 boîtes ou pots d'encastrement avec scie-cloche - 1 poste - diamètre 67 mm - profondeur 40 mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Les boîtes d'encastrement Multifix 1 poste permettent de fixer vos appareillages muraux. Elles s'installent dans les cloisons creuses par vis et par griffes. Les boîtes IMT35914 sont de 40 mm de profondeur, 67 mm de diamètre et sont de couleur blanc polaire.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Livrées en lot de 300, les boîtes d'encastrement IMT35914 sont fournies avec 2 vis métalliques. Ces boîtes sont livrées sans couvercle et sont dotées de griffes métalliques assurant une accroche ferme à la cloison. Les boîtes d'encastrement IMT35914 sont pourvues de 2 entrées défonçables de diamètre 16 mm et de 2 autres entrées de diamètre 20 mm. Elles sont également dotées d'un système anti-rotation.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Avec un indice de protection IP20, les boîtes d'encastrement Multifix 1 poste sont robustes et résistantes aux chocs. Leur système anti-rotation et leurs griffes en métal permettent de les stabiliser sur tous types de cloisons creuses. Ces derniers assurent ainsi une promesse de fixation durable dans le temps. Ses bords sont arrondis afin d’assurer une pénétration fluide au moment de la pose. Un ajustement parfait au mur est assuré grâce aux pictogrammes se situant à l’arrière de la boîte. Cette boîte permet un gain de temps considérable lors de l'installation et limite tout risque de fissure.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

En fin de vie, les produits Multifix peuvent être soit démontés, soit broyés pour faciliter la récupération des différents matériaux constitutifs. Le boîtier est recyclable.

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

La gamme d'appareillage Multifix est compatible avec les gammes d'appareillages de plusieurs marques notamment Schneider Electric à travers Unica. Nos capuchons clipsables IMT350(36-37-38) forment un excellent barrage contre la condensation pour les gaines électriques au sein de la boîte. Nos conduits flexibles sans halogènes noirs Mureva flex sont aussi parfaitement adaptés.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de fixer les appareils électriques au mur
  • Facilité de pose, par vis et par griffes
  • Robuste (IP20), solide et avec tenue au feu
  • Stable grâce à un système anti-rotation et des griffes en métal
  • Un design ergonomique et durable

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric