Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 105x105x55, gris - ENN05005W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - carré
pour diamètre du tube - 25 mm
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 125 mm
largeur - 125 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487329725
Réf. Sonepar
01887732972
Réf. Fournisseur
ENN05005W
Marque
Schneider Electric
forme:
carré
pour diamètre du tube:
25 mm
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
125 mm
largeur:
125 mm
profondeur:
61 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
gris
section de conducteur max.:
25 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Non
nombre d'entrées:
7
type de traversée de boîtier:
membrane d'étanchéité
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Oui
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-25...40 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
modèle:
tableau électrique
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


