Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts diamètre 60, gris - ENN05001W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts diamètre 60, gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • pour diamètre du tube - 20 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 72 mm

  • largeur - 72 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487329695

Réf. Sonepar

01887732969

Réf. Fournisseur

ENN05001W

Marque

Schneider Electric

forme:

rond

pour diamètre du tube:

20 mm

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

72 mm

largeur:

72 mm

profondeur:

50 mm

diamètre:

72 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

section de conducteur max.:

25 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

nombre d'entrées:

4

type de traversée de boîtier:

membrane d'étanchéité

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...40 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

tableau électrique

Réemploi - Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 60 x 60 x 40mm - 4 passe-câbles Ø 20mm - couvercle clipsable -5 pièces - gris - IP55 IK07- corps ABS | couvercle polypropylène|passe-câble SBS -650°C -CE -classe II sans halogène

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric