Schneider Electric - Reconditionné - Mureva - fiche mobile indus droite - 16A 2P+T - 200-250VCA -IP44 - PKX16M423W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487334002
Réf. Sonepar
01887733400
Réf. Fournisseur
PKX16M423W
Marque
Schneider Electric
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
bleu
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne sans vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


