Schneider Electric - Reconditionné - Mureva - fiche mobile indus droite -16A 3P+N+T - 380-415VCA-IP44 - PKX16M435W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487334026
Réf. Sonepar
01887733402
Réf. Fournisseur
PKX16M435W
Marque
Schneider Electric
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
rouge
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne sans vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


