Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Mureva - fiche mobile indus droite - 16A 3P+T - 380-415VCA -IP67 - PKX16M734W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Mureva - fiche mobile indus droite - 16A 3P+T - 380-415VCA -IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487334040

Réf. Sonepar

01887733404

Réf. Fournisseur

PKX16M734W

Marque

Schneider Electric

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP67

couleur caractéristique:

rouge

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne sans vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Réemploi - Mureva - fiche industrielle - basse tension - droit - 16A - 3P+T - 380...415 V - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - connexion rapide - Diam. câbles : 8 à 15mm - IP67 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric