Schneider Electric - Reconditionné - Mureva - fiche mobile indus droite - 16A3P+N+T- 380-415VCA-IP67 - PKX16M735W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487334057
Réf. Sonepar
01887733405
Réf. Fournisseur
PKX16M735W
Marque
Schneider Electric
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP67
couleur caractéristique:
rouge
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne sans vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


