Non retournable

Schneider Electric - Reconditionné - Mureva FIX - Cheville filetée - percage 8mm - Gris - ENN48934W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Mureva FIX - Cheville filetée - percage 8mm - Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - cheville à spirale

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 1.5 mm

  • matériau - plastique

  • avec bord - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487329909

Réf. Sonepar

01887732990

Réf. Fournisseur

ENN48934W

Marque

Schneider Electric

modèle:

cheville à spirale

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

1.5 mm

matériau:

plastique

avec bord:

Oui

avec vis:

Non

adapté au diamètre de vis:

7...7 mm

adapté à une vis à bois hexagonale:

Oui

adapté à une fixation avec collier:

Oui

profondeur de trou de foret:

4.5 mm

couleur:

gris

adapté au béton-gaz:

Non

Réemploi - Mureva Fix - cheville pour le montage de boîte Mureva Box (utilisable comme cheville classique) - Perçage M8 - Pour support béton - Matière : PA (polyamide) 6/6 - grisRAL 7035) - Livré avec outil de positionnement

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

La gamme Mureva Tube de Schneider Electric propose des conduits rigides conçus en PVC et non-propagateurs de flamme Ils garantissent la tenue absolue des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux Afin de compléter au mieux cette gamme, privilégiez des accessoires de fixation et supports adaptés issus de la gamme Mureva Fix, qui rendent plus facile l'installation de vos conduits et câbles Cette cheville filetée est adaptée à un perçage de 8 mm (diamètre de la vis, 7 mm) Elle est livrée avec une bouterolle de mise en œuvre (outil de positionnement fourni) Pratique et adaptée à toutes vos installations, elle peut aussi être utilisée comme cheville traditionnelle Elle est adaptée à un support de montage béton Ce lot comporte 100 pièces

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric