Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Fix Clip à clou conduit Ø18-22mm - clou Ø2,5-L45mm - gris - 2060028W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre - 18...22 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
double collier - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mureva Fix
EAN
3606487319238
Réf. Sonepar
01887731923
Réf. Fournisseur
2060028W
Marque
Schneider Electric
adapté au diamètre:
18...22 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
double collier:
Non
avec clou:
Oui
longueur de clou:
45 mm
diamètre du clou:
2.5 mm
clou en acier trempé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Quelques mots du fabricant :
- Installation simple et rapide
- Peut résister à l'exposition aux rayons UV et à divers produits chimiques sans dommage


