Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Fix - Clip à clou pour câble Ø10-14mm- clou Ø2-L30mm gris - 2042034W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Fix - Clip à clou pour câble Ø10-14mm- clou Ø2-L30mm gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au diamètre - 10...14 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

  • double collier - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487319221

Réf. Sonepar

01887731922

Réf. Fournisseur

2042034W

Marque

Schneider Electric

adapté au diamètre:

10...14 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

double collier:

Non

avec clou:

Oui

longueur de clou:

30 mm

diamètre du clou:

2 mm

clou en acier trempé:

Oui

Réemploi - Mureva Fix - clip à clou - pour câble Ø10-14mm - clou Ø2-L30mm - gris - pour installation de câble rond - profondeur d'encastrement : 17mm - gris clair : (NCS 2502-Y)

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric