🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Reconditionné - Mureva FIX -Instacables pour Ø16-32mm Gris avec Cheville filetée - ENN47933W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Mureva FIX -Instacables pour Ø16-32mm Gris avec Cheville filetée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au diamètre du tube - 16...32 mm

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - plastique

  • fermé - Oui

  • résistant aux UV - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487329848

Réf. Sonepar

01887732984

Réf. Fournisseur

ENN47933W

Marque

Schneider Electric

adapté au diamètre du tube:

16...32 mm

type de fixation:

trou de vis

matériau:

plastique

fermé:

Oui

résistant aux UV:

Non

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

couleur:

noir

convient pour des gaines de protection:

Oui

connectable:

Non

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Non

température d'utilisation:

-10...60 °C

sans halogène:

Non

Réemploi - Mureva Fix - Instacables pour conduits ø 16 à 32mm - gris (RAL 7035) - Utilisation intérieure - PA (polyamide) 6/6 - Fixation par cheville Murafix ou avec vis - 100 pièces

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Découvrez la gamme complète et adaptée à tous vos chantiers Mureva Tube de Schneider Electric Les produits qui la composent sont des conduits rigides en PVC, non-propagateurs de flamme Élaborés en toute sûreté, ils garantissent la tenue parfaite des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux Pour compléter cette gamme avec des accessoires de fixation adaptés, la gamme Mureva Fix rend plus facile l'installation de vos conduits Pour tous les conduits de Ø16 à Ø32 mm, cet instacable est gris (gris RAL 7035) et s'adapte aux environnements intérieurs Ce collier pour tube est doté d'une cheville filetée fournie et se fixe simplement par vissage (une vis) ou une cheville Murafix Il dispose d'un type de filetage M8 Ce clip de tube s'installe en toute rapidité

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric