Schneider Electric - Reconditionné - Mureva - prise verrouillable 16A - 2P+T - 200-250VCA - IP65 - 82081W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Mureva - prise verrouillable 16A - 2P+T - 200-250VCA - IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • indice de protection (IP) - IP65

  • commutateur - verrouillage mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487319139

Réf. Sonepar

01887731913

Réf. Fournisseur

82081W

Marque

Schneider Electric

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

2

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

indice de protection (IP):

IP65

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

contacts auxiliaires

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

bleu

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie supérieure

protection:

sans

finition militaire:

Non

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric