Schneider Electric - Reconditionné - Mureva - socle prise inclinée -16A -3P+N+T - 380-415VCA-IP44-vis - PKF16F435W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Mureva - socle prise inclinée -16A -3P+N+T - 380-415VCA-IP44-vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 5

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487333982

Réf. Sonepar

01887733398

Réf. Fournisseur

PKF16F435W

Marque

Schneider Electric

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

5

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne à vis

tension assignée (Ue):

380...415 V

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

100 mm

écart vertical entre les trous:

60 mm

dimension de bride, horizontale:

90 mm

écart horizontal entre les trous:

77 mm

Réemploi - Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 16A - 380...415 V - CA - 3P+N+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP44 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric