Schneider Electric - Reconditionné - Mureva - socle prise Schuko 65x85mm - 2P+T 10-16A IP54 - bleu - PKS61BW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Mureva - socle prise Schuko 65x85mm - 2P+T 10-16A IP54 - bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - prise CEE 7/3 (type F)

  • taille de bride - autre

  • direction d'enfichage - droit

  • couleur - bleu

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487333999

Réf. Sonepar

01887733399

Réf. Fournisseur

PKS61BW

Marque

Schneider Electric

modèle:

prise CEE 7/3 (type F)

taille de bride:

autre

direction d'enfichage:

droit

couleur:

bleu

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

avec volet de protection:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

technique de raccordement:

borne à vis

nombre de pôles:

3

tension nominale:

250 V

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric