Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Styl - Cadre 2 postes horizontal- encast.-IP55 -IK08 gris - MUR34101W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal
type de fixation - fixation à borne/vis
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mureva Styl
EAN
3606487332008
Réf. Sonepar
01887733200
Réf. Fournisseur
MUR34101W
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation à borne/vis
matériau:
plastique
couleur:
gris
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
2
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Oui
montage encastré:
Non
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7016
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur:
84 mm
hauteur:
155 mm
profondeur:
23 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce cadre horizontal 2 postes, étanche IP55 et robuste IK08, permet l'installation en encastré des fonctions composables Mureva Styl. Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
MUR34101 est un cadre double qui sera à associer avec 2 fonctions composables Mureva Styl pour finaliser une installation en encastré, de mêmes couleurs de préférence. Quels sont les avantages à l'installation ? Quels sont les avantages à l'installation ?
Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation horizontale. Un joint étanche à l'arrière garantit l'étanchéité et s'adapte aux différentes surfaces de murs. Le cadre est compatible avec les boites d'encastrements du marché. Un ajustement du niveau d'horizontalité est possible sur quelques degrés. Le système de mécanisme à clipser et la fixation de la fonction par 2 vis filetées métalliques assurent une intuitivité de pose, une robustesse et une étanchéité durables dans le temps.
Le saviez-vous ?
Une variante blanche est également disponible, ainsi qu'une version à griffes, des versions simples, doubles, triples et en saillie pour s'adapter à tous vos espaces.
Quelques mots du fabricant :
- Permet l'installation en encastré des fonctions composables Mureva Styl
- Grande ergonomie de câblage et intuitivité de pose
- Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
- Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
- Gris anthracite, la couleur tendance pour sublimer les espaces


