Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Styl - Prise 2P+T - encast- IP55 IK08 -conn auto-blanc - MUR39036W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487817253
Réf. Sonepar
01887781725
Réf. Fournisseur
MUR39036W
Marque
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
avec voyant indicateur:
Non
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur d'appareil:
83 mm
hauteur d'appareil:
83 mm
profondeur d'appareil:
46 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
rond
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette prise de courant 16A/250V blanche, en encastré, étanche IP55 et robuste IK08, permet d'alimenter un appareil électrique. Elle s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
MUR39036 est un produit livré complet et prêt à l'emploi. Il se compose d'un cadre (à installer sur une boite d'encastrement), d'un mécanisme de prise de courant 2P+T à éclipses avec membrane d'étanchéité avant/arrière et d'un clapet à hublot transparent.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Cette référence promet une grande ergonomie de câblage. Resistance to chemical agents like alcohol, A-lactic acid, soapy water, diluted bleach. The rated current is 16A and the rated operational voltage is 250VAC. Enfin, le mécanisme de la prise, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil. Son clapet associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques permet d'assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.
Le saviez-vous ?
This device enables flush or surface mounting. The dimensions are (W) 83mm x (H) 83mm x (D) 46mm. The color of the product is white. This device is made of polycarbonate material. The operating temperature is from -5 to 45°C. The IP rating of this device is IP55. The IK degree of protection is IK08. The socket is including screws for installation. Mureva Styl is packed with practical new features and is designed to withstand harsh external conditions. Its advanced ergonomic design makes for effortless installation. Mureva Styl Designed specifically for outdoor environments can withstand harsh conditions.Quelques mots du fabricant :
- Jeu complet
- Prise de courant française
- Mureva Styl réinvente la « facilité d'installation » de votre équipement et innove
- Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur
- Résistance aux agents chimiques tels que l'alcool, l'acide A-lactique, l'eau savonneuse
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


