Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Styl Va et vient lumineuxLED -compos. IP55 IK08 auto gris - MUR35025W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487332077
Réf. Sonepar
01887733207
Réf. Fournisseur
MUR35025W
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
gris
composition:
mécanisme complet avec cadre
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7016
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
oui
fonction d'éclairage:
éclairé sous tension
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
non disponible
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
40 mm
profondeur d'appareil:
60 mm
profondeur d'encastrement:
10 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet interrupteur ou va-et-vient lumineux 10AX, composable, étanche IP55 et robuste IK08, permet de commander un éclairage. Grâce à la technologie smart LED intégrée, le voyant orange s'allumera toujours s'il est câblé en mode localisation ou s'allumera seulement quand la commande est activée s'il est câblé en mode témoin.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
MUR35025 se compose d'un mécanisme de commande à bascule avec membrane d'étanchéité avant/arrière, d'un enjoliveur simple et d'une LED orange 1,5mA à câbler. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Le mécanisme de l'interrupteur, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil, prêt à être associé avec un boitier ou un cadre. La LED se connecte par câbles en position localisation ou témoin. Le doigt de commande associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.
Le saviez-vous ?
MUR35025 se transforme facilement en bouton poussoir à l’aide d’un ressort Ovalis ou Odace. Une variante blanche et des versions complètes, déjà associées à un boitier ou à un cadre, sont également disponibles.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de commander un éclairage
- Facile à installer : le mécanisme se clipse et se déclipse sans outil
- Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
- Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
- Technologie smart LED intégrée
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


