Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC gris -Ø20mm/2m-mètre lin - IMT50520W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC gris -Ø20mm/2m-mètre lin

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 20 mm

  • diamètre intérieur - 16.9 mm

  • couleur - gris

  • matériau - PVC

  • tenue à la flexion - rigide

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487330936

Réf. Sonepar

01887733093

Réf. Fournisseur

IMT50520W

Marque

Schneider Electric

diamètre externe:

20 mm

diamètre intérieur:

16.9 mm

couleur:

gris

matériau:

PVC

tenue à la flexion:

rigide

sans halogène:

Non

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Oui

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

convient pour installation sur bois:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Non

installation sur du béton:

Oui

installation de machines et d'équipements:

Oui

installation en sous-sol (chape de béton):

Oui

installation à l'extérieur:

Oui

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

température de fonctionnement:

-5...60 °C

couche interne extrêmement glissante:

Non

avec indications en mètres:

Non

numéro RAL:

7035

résistant aux UV:

Non

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

Réemploi - Mureva Tube - conduit rigide tulipé - gris (RAL7035) - Ø interne : 16,9 |externe : 20mm - 224mm² - 750N - PVC - GT3321 - NF - sans plomb - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, qté de vente : 2 pour un tube, 34 pour un lot

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce conduit rigide tulipé Mureva Tube GT est de couleur grise. Avec son indice IK07, il offre une meilleure protection contre les impacts. Produit écologique de qualité supérieure et fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni SVHC (substances extrêmement préoccupantes), ni mercure ni métaux lourds. Par ailleurs, il est à faible dégagement de fumée et ignifuge. Il est en PVC, ce qui le rend très résistant et durable. Il dispose de labels CSTB et NF et peut être installé à l’intérieur et à l’extérieur.



Quelques mots du fabricant :

  • Installation simple et rapide
  • Installation de câbles électriques, à l'intérieur et à l'extérieur
  • Degré de protection IK07

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric