Schneider Electric - Reconditionné - Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC gris -Ø25mm/2m-mètre lin - IMT50525W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 25 mm
diamètre intérieur - 21.4 mm
couleur - gris
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3606487330943
Réf. Sonepar
01887733094
Réf. Fournisseur
IMT50525W
Marque
Schneider Electric
diamètre externe:
25 mm
diamètre intérieur:
21.4 mm
couleur:
gris
matériau:
PVC
tenue à la flexion:
rigide
sans halogène:
Non
finition ignifugée:
Oui
avec manchon:
Oui
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
convient pour installation sur bois:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Non
installation sur du béton:
Oui
installation de machines et d'équipements:
Oui
installation en sous-sol (chape de béton):
Oui
installation à l'extérieur:
Oui
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
température de fonctionnement:
-5...60 °C
couche interne extrêmement glissante:
Non
numéro RAL:
7035
résistant aux UV:
Non
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Ce conduit rigide tulipé Mureva Tube GT est de couleur grise. Avec son indice IK07, il offre une meilleure protection contre les impacts. Produit écologique de qualité supérieure et fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni SVHC (substances extrêmement préoccupantes), ni mercure ni métaux lourds. Par ailleurs, il est à faible dégagement de fumée et ignifuge. Il est en PVC, ce qui le rend très résistant et durable. Il dispose de labels CSTB et NF et peut être installé à l’intérieur et à l’extérieur.Quelques mots du fabricant :
- Installation simple et rapide
- Installation de câbles électriques, à l'intérieur et à l'extérieur
- Degré de protection IK07
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


