Schneider Electric - Reconditionné -MurevaStyl Bouton poussoir porte-etiquette compos. IP55 IK08 gris - MUR34029W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
avec éclairage - Non
mode de pose - saillie
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487331995
Réf. Sonepar
01887733199
Réf. Fournisseur
MUR34029W
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bouton-poussoir
avec éclairage:
Non
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
composition:
mécanisme seul
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
1
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7016
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet interrupteur poussoir ou bouton poussoir 10AX avec porte étiquette, composable, étanche IP55 et robuste IK08, permet de commander un éclairage ou une fonction dédiée. Il est possible de personnaliser en même temps la commande à l'aide d'étiquettes (vierge, sonnette, lampe, clé).
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
MUR34029 se compose d'un mécanisme de commande avec un ressort de rappel, d'une membrane d'étanchéité avant/arrière, d'un enjoliveur simple avec porte étiquette en face avant. Vous recevrez également un jeu de 4 étiquettes. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Le mécanisme de l'interrupteur, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil, prêt à être associé avec un boitier ou un cadre. Son doigt de commande associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.
Le saviez-vous ?
Des enjoliveurs lumineux peuvent également y être associés si besoin. Une variante blanche est également disponible.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de commander un éclairage ou une fonction dédiée
- Facile à installer : le mécanisme se clipse et se déclipse sans outil
- Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
- Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
- Gris anthracite, la couleur tendance pour sublimer les espaces
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


