Non retournable

Schneider Electric - Reconditionné -MurevaStyl Double va et vient saillie IP55 IK08 connex. auto gris - MUR35022W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné -MurevaStyl Double va et vient saillie IP55 IK08 connex. auto gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - plusieurs interrupteurs

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487332053

Réf. Sonepar

01887733205

Réf. Fournisseur

MUR35022W

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

plusieurs interrupteurs

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

composition:

mécanisme complet avec cadre

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

76 mm

hauteur d'appareil:

76 mm

profondeur d'appareil:

64 mm

profondeur d'encastrement:

10 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réemploi - Mureva Styl - Produit complet - Double va-et-vient - 10 AX - 250 V CA - gris RAL 7016 - Entrées de câble : Easy Valve Access Ø 6 à 20mm - CE | NF - IP55 - IK08 - auto-extinguible

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce double interrupteur ou double va-et-vient 10AX, en saillie, étanche IP55 et robuste IK08, permet de commander deux éclairages. Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec sa couleur tendance gris anthracite, il s'adaptera à toutes vos installations !

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR35022 est un produit livré complet et prêt à l'emploi. Il se compose d'un boitier en saillie avec entrées de câbles, d'un double mécanisme de commande à bascule avec membrane d'étanchéité avant/arrière et de 2 enjoliveurs.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette référence promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Son boitier résistant aux chocs possède plusieurs trous prépercés pour une fixation facilitée sur le mur. Il possède des entrées de tubes multiples haut et bas pour s'adapter à toutes les configurations d'installations. Le mécanisme de l'interrupteur, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Le boitier est spacieux pour faciliter la manipulation des fils et l'ajout de modules. Son doigt de commande double associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.

Le saviez-vous ?

MUR35022 se transforme facilement en bouton poussoir à l’aide d’un ressort Ovalis ou Odace. Des enjoliveurs lumineux et voyants LED peuvent également y être associés. Une variante blanche est également disponible ainsi que des versions encastrées et composables pour s'adapter à tous vos espaces.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de commander deux éclairages
  • Facile à installer : le mécanisme se clipse et se déclipse sans outil
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
  • Gris anthracite, la couleur tendance pour sublimer les espaces

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric