Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 - 2 demi enjoliveur -blanc- livré 2 LED bleu 0 -15mA - S520298W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487817222
Réf. Sonepar
01887781722
Réf. Fournisseur
S520298W
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
L'enjoliveur à LED S520298 Odace de Schneider Electric est blanc avec 2 culbuteurs. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il a un degré de protection IP21D. Le mode de fixation de cet appareil est par clips. La plaque centrale à bascule avec LED est en PC, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce qui la rend aussi résistante que possible. Cet enjoliveur à LED est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses. Il est sans halogène et il ne contient pas de mercure. This rocker centre plate with LED is SVHC (substances of very high concern) free too. Besides it is halogen free halogen free, which is good for your health. The Odace range of electrical fittings lets you equip your home with practical, ergonomic solutions for the ultimate in comfort, safety and connectivity. Offering a wide choice of designs and practical accessories, Odace lets you mix and match colors and combinations, to ensure your home interior matches you.Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


