Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 - conjoncteur en T - blanc - 8 contacts - S520496W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - autre
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - blanc
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606488012046
Réf. Sonepar
01887801204
Réf. Fournisseur
S520496W
Marque
Schneider Electric
type de connecteur:
autre
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP21
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
9003
type de connexion:
vis
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Non
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
27.7 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est la version reconditionnée de la référence commerciale S520496. Bénéficiez d'une connectivité fiable grâce à la prise téléphonique Odace de Schneider Electric, compatible avec les normes françaises. Cet appareil est conçu pour être encastré et se fixe à l'aide de vis. Les dimensions du produit sont (L) 71 mm x (H) 71 mm x (P) 27.7 mm. Il est composé de thermoplastique. La couleur du produit est blanche (RAL 9003). La température de fonctionnement est comprise entre 5 °C et 35 °C, et le degré de protection atteint IP21D. La gamme d'appareillages électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour un confort, une sécurité et une connectivité optimaux. Odace allie technologie et design élégant, pour des appareils de câblage non seulement élégants, mais aussi fonctionnels et utiles. nbspLe produit est conforme à la norme EN EN 60529.
Quelques mots du fabricant :
- Connecteur télécom standard français
- Offre une connectivité adaptée à vos besoins téléphoniques
- Design emblématique « rond » sur « carré » d'Odace
- Odace Architect permet de combiner différentes finitions.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


