Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 - double poussoir - blanc - S520216W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
avec éclairage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487336754
Réf. Sonepar
01887733675
Réf. Fournisseur
S520216W
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec éclairage:
Oui
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec adaptateur
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre de contacts inverseurs:
0
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
0
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Oui
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.4 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Schneider Electric place au cœur de ses priorités design, innovation et créativité La gamme Odace incarne parfaitement ces valeurs, tout en promettant qualité et fiabilité Avec sa couleur blanche à la finition raffinée, ce double poussoir blanc est simple d'utilisation et d'installation Commande d'éclairage double au design réussi, elle se fixe en toute simplicité par vis et garantit une connexion simple et rapide Robuste et résistant aux chocs, ce bouton poussoir double offre une qualité optimale dans le temps L'alliance réussie du cercle et du carré fait de lui un véritable objet de décoration dans la maison Accessible à tous, cette commande du relais d'impulsion est compatible avec l'ensemble des plaques de la gamme Odace que vos clients pourront choisir en fonction de leurs envies Cet interrupteur encastré dispose de mécanismes de faible profondeur pour un ajustement facile des plaques de finition par ergots crantésUn produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


