Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 - double RJ45 cat.6 STP grade 2TV à grade 3TV-blc - S520486W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - 2x RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487843320

Réf. Sonepar

01887784332

Réf. Fournisseur

S520486W

Marque

Schneider Electric

type de connecteur:

2x RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

numéro RAL:

9003

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

avec protection contre la poussière:

Oui

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

41.7 mm

Réemploi - Odace - prise de com double - blanc RAL 9003 brillant - RJ45 (8 contacts) Cat.6 STP - grade2 TV min à grade3 TV (si câble < 50 m) + téléphone, data haut débit - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

La prise de données Schneider Electric Odace RJ45 S520486 de couleur blanche est un mécanisme pour la communication de données avec un cadre de fixation en plastique Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur avec un type affleurant La prise de données est en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, thermoplastique ABS-UV stabilisé, ce qui la rend aussi résistante que possible La finition de surface est brillante, procurant une sensation élégante et haut de gamme à votre pièce Cet appareil est compatible avec Actassi s-one, Infraplus Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, 41,7 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 25,7 mm Le produit pèse 0,089 kg Le mode de fixation de l'appareil se fait par vis And it is mercury free and heavy metal free, which takes care of the environment and your health as always. Besides, the IP rating of this device is IP21. Besides, it reaches IK04 protection level, which can help protect against impact. Also, it is environment-friendly, with UV resistant, acetone, alcohol, ammonia, bleach, liquid soap, oil, petrol, window-cleaning fluid reached. Besides it is halogen free halogen free, which is good for your health. The Odace range of electrical fittings lets you equip your home with practical, ergonomic solutions for the ultimate in comfort, safety and connectivity.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric