nouveau

Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 - interrupteur à carte 10A - anthracite - S540283W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - interrupteur simple

  • type de commande - carte hôtel

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606488011902

Réf. Sonepar

01887801190

Réf. Fournisseur

S540283W

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

interrupteur simple

type de commande:

carte hôtel

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

oui

fonction d'éclairage:

orientation

type d'éclairage:

LED interchangeable

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

33.6 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

anthracite

Réemploi - Odace 2011 - interrupteur à carte - anthracite - 10A - épaisseur de la carte : de 0,7 à 1 mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est la version reconditionnée de la référence commerciale S540283. Le commutateur à carte Odace pour hôtels de Schneider Electric est un dispositif spécialisé conçu pour les chambres d'hôtel afin de gérer efficacement la consommation d'énergie. La source lumineuse de ce commutateur à carte est une LED. Cet appareil est conçu pour être encastré et se fixe à l'aide de vis. Sa tension de fonctionnement Ue est de 250 VCA à 50 Hz et son courant opérationnel Ie est de 10 A. La résistance électrique d'un matériau en tant qu'isolant (rigidité diélectrique) est de 2000 V. Les dimensions du produit sont (L) 71 mm x (H) 71 mm x (P) 33.6 mm. Il est composé de thermoplastique. La couleur du produit est anthracite (RAL 7021). La température de fonctionnement est comprise entre 5 °C et 35 °C, et le degré de protection atteint IP21D. La gamme d'appareillages électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour un confort, une sécurité et une connectivité optimaux. Odace allie technologie et design élégant, pour des appareils de câblage non seulement élégants, mais aussi fonctionnels et utiles. nbspLe produit est conforme à la norme EN 60669-1 et bénéficie des certifications NF et LCIE.



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour faciliter l'insertion des cartes
  • LED interne lisse pour une localisation facile
  • Design emblématique « rond » sur « carré » d'Odace
  • Odace Architect permet de combiner différentes finitions.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric