Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 - interrupteur à carte - blanc - 10A - LED inclus - S520283W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - interrupteur simple
type de commande - carte hôtel
mode de pose - encastré
couleur - blanc
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606488011896
Réf. Sonepar
01887801189
Réf. Fournisseur
S520283W
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
interrupteur simple
type de commande:
carte hôtel
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
oui
fonction d'éclairage:
orientation
type d'éclairage:
LED interchangeable
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.6 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
Les Atouts de l'article:
Ce produit est la version reconditionnée de la référence commerciale S520283. L'interrupteur à carte Odace pour hôtels de Schneider Electric est un dispositif spécialisé conçu pour les chambres d'hôtel afin de gérer efficacement la consommation d'énergie. La source lumineuse de ce commutateur à carte est une LED. Cet appareil est conçu pour être encastré et se fixe à l'aide de vis. Sa tension de fonctionnement Ue est de 250 VCA à 50 Hz et son courant opérationnel Ie est de 10 A. La résistance électrique d'un matériau en tant qu'isolant (rigidité diélectrique) est de 2000 V. Les dimensions du produit sont (L) 71 mm x (H) 71 mm x (P) 33.6 mm. Il est composé de thermoplastique. La couleur du produit est blanche (RAL 9003). La température de fonctionnement est comprise entre 5 °C et 35 °C, et le degré de protection atteint IP21D. La gamme d'appareillages électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour un confort, une sécurité et une connectivité optimaux. Odace allie technologie et design élégant, pour des appareils de câblage non seulement élégants, mais aussi fonctionnels et utiles. nbspLe produit est conforme à la norme EN 60669-1 et bénéficie des certifications NF et LCIE.
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour faciliter l'insertion des cartes
- LED interne lisse pour une localisation facile
- Design emblématique « rond » sur « carré » d'Odace
- Odace Architect permet de combiner différentes finitions.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


