Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 - interrupteur VMC - avec position arrêt - blanc - S520243W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 3
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606488011919
Réf. Sonepar
01887801191
Réf. Fournisseur
S520243W
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
3
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
6 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
45.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
Les Atouts de l'article:
Ce produit est la version reconditionnée de la référence commerciale S520243. Découvrez le commutateur de commande de ventilateur à deux voies Odace de Schneider Electric, actionné sans effort à l'aide de 3 bascules. Cet appareil est conçu pour être encastré et se fixe à l'aide de vis. Sa tension de fonctionnement Ue est de 250 VCA à 50 Hz et son courant opérationnel Ie est de 6 A. La résistance électrique d'un matériau en tant qu'isolant (rigidité diélectrique) est de 2000 V. Les dimensions du produit sont (L) 71 mm x (H) 71 mm x (P) 45.5 mm. Il est composé de thermoplastique. La couleur du produit est blanche (RAL 9003). La température de fonctionnement est comprise entre 5 °C et 35 °C, et le degré de protection atteint IP21D. La gamme d'appareillages électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour un confort, une sécurité et une connectivité optimaux. Odace allie technologie et design élégant, pour des appareils de câblage non seulement élégants, mais aussi fonctionnels et utiles. nbspLe produit est conforme à la norme EN 60669-1 et dispose des certifications NF, LCIE et AENOR.
Quelques mots du fabricant :
- Symbole en forme d'éventail pour faciliter l'identification
- À compléter avec un cadre de couverture Odace, à commander séparément
- Design emblématique « rond » sur « carré » d'Odace
- Odace Architect permet de combiner différentes finitions.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


