Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 - LED bleu - 0,15mA 250V - câble - local ou temoin - S520291W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - bouton à contact maintenu

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - bleu

  • tension nominale (Un) - 250...250 V

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487816980

Réf. Sonepar

01887781698

Réf. Fournisseur

S520291W

Marque

Schneider Electric

application:

bouton à contact maintenu

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

bleu

tension nominale (Un):

250...250 V

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

socle d'enfichage

consommation électrique nominale:

0.15 mA

conducteur neutre nécessaire:

Non

Réemploi - Odace - LED - lampe de rechange - couleur bleu - clipsable - à câbler - 250VCA 50/60 Hz - consommation 0,15mA

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

En toute subtilité, la gamme Odace de Schneider Electric est conçue pour être très pratique d'installation, élégante, esthétique et astucieuse Elle abrite une multitude de fonctions pour apporter confort dans l'Habitat et pour s'adapter au quotidien de tous vos clients Cette lampe témoin ou localisation à LED bleue vous permet de changer la lampe de tous les interrupteurs en toute simplicité Cette lampe de rechange LED dispose d'un voyant LED à basse consommation (0,15 Ma), à associer avec un enjoliveur spécifique Astucieuse, cette lampe de rechange pour interrupteur se connecte en toute facilité par câble Elle sert de localisation ou témoin Elle peut être utilisée pour les gammes Odace, Ovalis et Mureva Styl What's more, it well satisfied the standard of 2006/95/EEC, EN 60669-1. What's more, this device is qualified as a green premium product, with minimal use of hazardous substances. And it is mercury free as well as heavy metal free, taking care of the environment and your health all the time. It obtained LCIE, NF certificate as well. The Odace range of electrical fittings lets you equip your home with practical, ergonomic solutions for the ultimate in comfort, safety and connectivity.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric