Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 - pouss blanc - 2 touches montée/desc volets-roulants - S520207W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande - autre
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487816898
Réf. Sonepar
01887781689
Réf. Fournisseur
S520207W
Marque
Schneider Electric
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
modèle:
contact à poussoir unipolaire
nombre de pôles:
1
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
type de fixation:
fixation avec vis
type de connexion:
borne automatique
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
2
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
31.2 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
convient pour stores vénitiens:
Non
pour volets roulants:
Non
pour store-banne:
Non
avec verrouillage électrique:
Non
avec verrouillage mécanique:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
43 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Avec sa couleur blanche à la finition raffinée et sa ligne moderne, ce poussoir blanc 2 boutons de la gamme Odace de Schneider Electric s'adapte à tous les logements, entre élégance et pureté Interrupteur à bouton poussoir au design réussi, il est conçu avec des matériaux robustes pour mieux résister aux chocs et aux UV, et ainsi durer dans le temps Ce va-et-vient convient pour les volets roulants et est doté d'un verrouillage mécanique et électrique entre haut et bas L'alliance du cercle et du carré fait de lui un véritable objet de décoration dans la maison Facile à installer, ce bouton poussoir se fixe rapidement par vis Cette commande pour volets roulants est très simple d'utilisation : une flèche vers le haut indique la montée du volet, une autre vers le bas indique sa descente Ce mécanisme avec cadre en plastique pourra être sublimé par une plaque de finition parmi un large choix This product is sold in set of 5. What's more, it well satisfied the standard of 2006/95/EEC, EN 60669-1. Also, being environment-friendly, this device reached UV resistant, acetone, alcohol, ammonia, bleach, liquid soap, oil, petrol, window-cleaning fluid. The dielectric strength, which means the electrical strength of its insulator, is 2000 V. The Odace range of electrical fittings lets you equip your home with practical, ergonomic solutions for the ultimate in comfort, safety and connectivity. Offering a wide choice of designs and practical accessories, Odace lets you mix and match colors and combinations, to ensure your home interior matches you.Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


