Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 - prise affleurante + USB C 10.5W - blanc - S520089W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - anthracite
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487336693
Réf. Sonepar
01887733669
Réf. Fournisseur
S520089W
Marque
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
anthracite
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
avec voyant indicateur:
Non
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
autre
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
45 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
29 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
rond
Nombre de ports USB-C:
1
intensité de courant max. pour alimentation USB:
2.4 A
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
Schneider Electric innove et vous propose de nouveau produits dans sa gamme phare : Odace, la référence de l'appareillage résidentiel pour vos chantiers en neuf ou en rénovation Prise combinant une prise de courant affleurante 16A 2P+T avec 1 port USB 2,4A Mécanisme blanc et finition brillante La prise affleurante et son capot retractable est devenue la nouvelle référence des installations électriques et son port USB Cela permet de charger smartphones ou tablettes, un indispensable pour répondre aux besoin des installations moderne Complétez la prise d'un plaque de finition Odace Styl ou Odace TouchQuelques mots du fabricant :
- Unique sur le marché cette prise électrique 2P + terre au design affleurant intègre en + un port USB Type-C ultra rapide
- Permet de combiner sur une seule boîte d'encastrement une prise électrique standard et une prise USB Type-C ultra rapide
- Votre prise électrique reste disponible lorsque votre smartphone est en charge sur le port USB-C
- Cette prise Odace se distingue par son design affleurant sur le mur ; elle est ainsi très discrète dans votre intérieur
- Fixation par vis dans la boîte d'encastrement
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


