Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 - prise de courant 2P - blanc - connexions à vis - S520033W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 - prise de courant 2P - blanc - connexions à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487336655

Réf. Sonepar

01887733665

Réf. Fournisseur

S520033W

Marque

Schneider Electric

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

1

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

avec voyant indicateur:

Non

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Oui

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

44 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

29 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de contact de protection:

rond

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Réemploi - Odace - prise de courant - 2P - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - Raccordement : 1 x 1,5 à 2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - bornes à vis - 16 A - 250VCA 50 Hz - NF - IK04 - IP21D

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Robuste, cette prise de courant encastrée 2 pôles avec obturateurs 16 A 250 V AC 50 Hz de la gamme Odace de Schneider Electric offre confort et sécurité à vos clients Solution technique sans contact de terre, elle est facile à installer par tous les professionnels, elle se fixe par bornes à vis Blanche et dotée d'une finition impeccable, cette prise électrique 2P s'adaptera à tous les intérieurs contemporains et élégants, quelle que soit la pièce dans laquelle elle se trouve Répondant aux exigences de vos clients de plus en plus soucieux de leur intérieur et de la décoration, cette prise avec obturateurs pourra être personnalisée avec une plaque de finition au design exclusif (vendue à part) Grâce à un savoir-faire unique et en toute sécurité, offrez à vos clients la meilleure référence en matière d'appareillage électrique



Quelques mots du fabricant :

  • Prise électrique 2 pôles, sans contact de terre
  • Permet d'indiquer aux utilisateurs que la prise n'est pas équipée de contact de terre
  • Câblage avec bornes à vis
  • Fixation par griffes dans la boîte d'encastrement
  • A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric