Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 - prise RJ45 cat.6 STP - grade 2TV à grade 3TV - anth - S540476W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487337386
Réf. Sonepar
01887733738
Réf. Fournisseur
S540476W
Marque
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP21
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
borne
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
41.7 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
La prise de données Schneider Electric Odace RJ45 S540476 de couleur anthracite est un mécanisme pour la communication de données avec un cadre de fixation en plastique Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur avec un type affleurant Réalisé en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30 et matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé, cette prise de données est assez fiable et résistante Cet appareil est compatible avec Actassi s-one, Infraplus Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, 41,7 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 25,7 mm Le produit pèse 0,059 kg Le mode de fixation de cet appareil se fait par vis Ce produit est vendu par lot de 10 Ses bornes de connexion sont IDC Il satisfait aux normes ANSI / TIA / EIA-568-B-2-1, EN 50173-1, CEI 60603-7, CEI 60603-7-5, ISO / CEI 11801 En tant que produit Green Premium, cet appareil écologique est respectueux de l'environnement Il est sans mercure et sans métaux lourds, ce qui prend soin de l'environnement et de votre santé comme toujours L'indice de protection de cet appareil est IP21 Le niveau de protection est IK04, ce qui permet de le protéger contre les chocs De plus, étant respectueux de l'environnement, cet appareil est résistant aux UV, à l'acétone, à l'alcool, à l'ammoniaque, à l'eau de Javel, au savon liquide, à l'huile, à l'essence, au liquide de nettoyage des vitres En outre, il est sans halogène, ce qui est bon pour votre santé La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivitéQuelques mots du fabricant :
- Prise ethernet (RJ45)
- A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément
- Pour une boîte d'encastrement sans vis, des griffes de fixation doivent être commandées séparément
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


