Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 - prise RJ45 cat.6 STP -grade 2TV min à grade 3TV blc - S520476W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 - prise RJ45 cat.6 STP -grade 2TV min à grade 3TV blc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487336891

Réf. Sonepar

01887733689

Réf. Fournisseur

S520476W

Marque

Schneider Electric

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

9003

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

borne

avec protection contre la poussière:

Oui

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

41.7 mm

Réemploi - Odace - prise de communication simple - blanc RAL9003 brillant -RJ45 (8 contacts) Cat.6 STP- grade2 TV min à grade3 TV (si câble<50m) + téléphone- data haut débit - fixation par vis- livré avec protection peinture -IP21-IK04

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

Ce port Ethernet ou prise de communication RJ45 8 contacts de catégorie 6 STP dispose d'un type de blindage du câble STP Elle convient aux usages de grade 3 (téléphone, Internet et télévision haut débit) Solution technique pour tous les logements, la Registered Jack est obligatoire dans les constructions neuves, extensions et rénovations complètes Cette prise RJ45 multimédia se fixe par vis très rapidement et facilement De grade 3, elle s'associe avec les câbles de la référence VDIR534810 ou VDIR534830 Cette prise de communication RJ45 de la gamme Odace de Schneider Electric reflète élégance et le raffinement grâce à son design épuré et inédit qui sera parfaitement adapté aux intérieurs modernes ou contemporains Ce port Ethernet dispose d'une organisation de câblage suivant : paire torsadée non blindée



Quelques mots du fabricant :

  • Prise ethernet (RJ45)
  • A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément
  • Pour une boîte d'encastrement sans vis, des griffes de fixation doivent être commandées séparément

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric