Schneider Electric - Reconditionné - Odace 2011 - prise RJ45 cat. 6a STP-grade 3TV (+multimédia) anth - S540477W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487337393
Réf. Sonepar
01887733739
Réf. Fournisseur
S540477W
Marque
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP21
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
borne
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
41.7 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est issu du réemploi
La prise de données Odace RJ45 S540477 de Schneider Electric, de couleur anthracite, est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique pour la communication de données. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Les bornes de connexion de cette prise de données sont IDC. Elle est parfaitement conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1, EN 50173-1, IEC 60603-7, IEC 60603-7-5, ISO/IEC 11801. Elle atteint le niveau de protection IK04. Cet appareil est compatible avec Actassi s-one, Infraplus. Fabriquée en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cette prise de données est très fiable et résistante. La fixation de cet appareil se fait par vis. Elle est sans halogène. Afin de prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres.Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


